Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csupaszoló szerszám, AM 130 PLUS

Lecsupaszító szerszám, AM 130 PLUS
KÁBELCSUPASZÍTÓ-COMBI-KEREK-8-13MM

Cikksz. 071441 031
EAN 4053479258164

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nincs szükség a mélység beállítására. Innovatív gumigyűrű a gyors és egyszerű hosszanti vágások érdekében
  • Négy pengés elrendezés a kisebb erőfeszítés és nagyobb pontosság érdekében

  • Csupaszoló eszköz 0,2–0,3–0,8–1,5–2,5–4,0 mm² keresztmetszetű merev erű és sodrott huzalokhoz

  • Titán-nitriddel bevont kitolható penge

  • Titán-nitrid bevonatú penge a nagy vágási sebesség és hosszabb élettartam érdekében

  • Kétkomponensű fogantyúszakaszok a biztos fogásért

  • Továbbfejlesztett reteszelő mechanizmus gátolja meg a szerszám szabályozatlan nyitását

  • Rögzítőcsipesz a biztonságos tároláshoz

  • Németországban készül
Megjegyzés

Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U típusú, egyeres, 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm² keresztmetszetű kábelek csupaszolásához


Használható süllyesztve szerelt, üreges falszerkezetű és betonfali aljzatokhoz

Min./max. kábelátmérő

8-13 mm

Max. huzalkeresztmetszet

0,2-4,0 mm²

American Wire Gauge min./max. (AWG)

24-12

Hosszúság x Szélesség x Magasság

124 x 37 x 25 mm

Material

Műanyag / fém

Colour

Fekete, Szürke, Piros

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk